※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76696875 品番 SU-SP LH P1 M2.3×0.4
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び寸法M2.3×0.4 ねじ長さ(mm)7.2 シャンク径(mm)- 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:止り 全長(mm)- 規格JIS 等級P1 溝数2 下穴径(Φmm)1.95 山数0.4 呼び2.3 全長L(mm)42 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2.5P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5 突き出しセンタ有無-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする