※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76696884
品番
SU-SP LH P1 M2.5×0.45
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M2.5×0.45
ねじ長さ(mm)
8.1
シャンク径(mm)
-
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:80
形状
下穴:止り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P1
溝数
2
下穴径(Φmm)
2.11
山数
0.45
呼び
2.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M LH:メートルねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります