※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76696893 品番 SU-SP LH P1 M2.6×0.45
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び寸法M2.6×0.45 ねじ長さ(mm)8.1 シャンク径(mm)- 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:80 形状下穴:止り 全長(mm)- 規格JIS 等級P1 溝数2 下穴径(Φmm)2.21 山数0.45 呼び2.6 全長L(mm)46 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2.5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5 突き出しセンタ有無-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする