※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
全長L(mm)
59
注文コード
76697049
品番
SU-SP-PF 1/8-28
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PF 1/8-28
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
8
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:止り
全長(mm)
59
規格
JIS
等級
U
下穴径(Φmm)
8.78
山数
28
呼び
1/8
全長L(mm)
59
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
34
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.566、MAX:8.848
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
SYPF022GEX
シャンク四角部幅(mm)
6
シャンク四角部長さ(mm)
9
食付き(P)
2.5
突き出しセンタ有無
無