※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4
全長L(mm)
96
注文コード
76697085
品番
SU-SP-PF 3/4-14
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PF 3/4-14
ねじ長さ(mm)
28
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
U
下穴径(Φmm)
24.5
山数
14
呼び
3/4
全長L(mm)
96
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
53
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658
寸法lk(mm)
四角部:20
メーカー商品コード
SYPF122GEX