※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-SP-PF 1-11 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697094 SU-SP-PF 1-11 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697094

管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 全長L(mm)109 注文コード76697094 品番SU-SP-PF 1-11
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PF 1-11 ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)30.8 山数11 呼び1 全長L(mm)109 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.291、MAX:30.931 寸法lk(mm)四角部:24 メーカー商品コードSYPF162GEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする