※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
全長L(mm)
62
注文コード
76697119
品番
SU-SP-PT 1/4-19
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1/4-19
ねじ長さ(mm)
28
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
U
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
呼び
1/4
全長L(mm)
62
ねじの種類
PT(管用テーパねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
11
食付
2P
寸法lk(mm)
四角部:12
メーカー商品コード
SYPT042GEX