※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-SP-PT 1 1/4-11 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697164 SU-SP-PT 1 1/4-11 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697164

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)105 注文コード76697164 品番SU-SP-PT 1 1/4-11
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1 1/4-11 ねじ長さ(mm)45 溝数5 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)37.6 山数11 全長L(mm)105 ねじの種類PT(管用テーパねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)41.910 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長32 シャンク径d(Φmm)32 食付2P 寸法lk(mm)四角部:30 メーカー商品コードSYPT202GEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする