※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
全長L(mm)
55
注文コード
76697198
品番
SU-SP-S-PT 1/8-28
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1/8-28
ねじ長さ(mm)
16.5
シャンク径(mm)
8
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状
下穴:止り
全長(mm)
55
規格
JIS
等級
U
下穴径(Φmm)
8.1
山数
28
呼び
1/8
全長L(mm)
55
ねじの種類
PT(管用テーパねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
10.5
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2P
寸法lk(mm)
四角部:9
寸法lg(mm)
10.5
メーカー商品コード
SYPT022GEXS
シャンク四角部幅(mm)
6
シャンク四角部長さ(mm)
9
食付き(P)
2
突き出しセンタ有無
無