※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-SP-S-PT 1/4-19 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697207 SU-SP-S-PT 1/4-19 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697207

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 全長L(mm)62 注文コード76697207 品番SU-SP-S-PT 1/4-19
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼び・全長Lなど15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/4-19 ねじ長さ(mm)19.5 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)10.7 山数19 呼び1/4 全長L(mm)62 ねじの種類PT(管用テーパねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長12.5 シャンク径d(Φmm)11 食付2P 寸法lk(mm)四角部:12 メーカー商品コードSYPT042GEXS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする