※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
Tr 20×4
全長L(mm)
230
注文コード
76697356
品番
SL TR20×4
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
Tr 20×4
ねじ長さ(mm)
130
溝数
4
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:93
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
16.3
山数
4
呼び
20
全長L(mm)
230
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr:台形ねじ
シャンク径d(Φmm)
16
食付
24.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16、MAX:16.375
寸法lk(mm)
四角部:15
メーカー商品コード
LYT20U0HEB