※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
Tr 24×5
全長L(mm)
260
注文コード
76697514
品番
SL LH TR24×5
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
Tr 24×5
ねじ長さ(mm)
160
溝数
4
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:95
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
19.3
山数
5
呼び
24
全長L(mm)
260
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr LH:台形ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
19
食付
24P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19、MAX:19.45
寸法lk(mm)
四角部:18
メーカー商品コード
ZYT24W0HEB