※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUPO L100 P2 M3X0.35 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697566 VUPO L100 P2 M3X0.35 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697566

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.35 全長L(mm)100 注文コード76697566 品番VUPO L100 P2 M3X0.35
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・全長Lなど132種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-P メーカー商品コード2102101036 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:79 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M3×0.35 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)2.7 山数0.35 ねじ長さ(mm)6.5 呼び3 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.621、MAX:2.721 寸法lk(mm)四角部:6
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする