※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.5
全長L(mm)
100
注文コード
76697584
品番
VUPO L100 P2 M4X0.5
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS-P
メーカー商品コード
2102101043
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M4×0.5
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.56
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
9
呼び
4
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
36
首下長ln(mm)
21
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.459、MAX:3.599
寸法lk(mm)
四角部:7
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった