※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUPO P3 M3X0.35 +15 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697776 VUPO P3 M3X0.35 +15 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697776

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.35 全長L(mm)56 注文コード76697776 品番VUPO P3 M3X0.35 +15
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び寸法・全長Lなど132種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-P メーカー商品コード1102201036 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:79 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M3×0.35 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)2.7 山数0.35 ねじ長さ(mm)6.5 呼び3 全長L(mm)56 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.621、MAX:2.721 寸法lk(mm)四角部:6
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする