※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP P2 L100 M3×0.35 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698196 VUSP P2 L100 M3×0.35 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698196

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.35 注文コード76698196 品番VUSP P2 L100 M3×0.35
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.35 ねじ長さ(mm)5 溝数3 材質HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:79 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)2.7 山数0.35 呼び3 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.621、MAX:2.721 寸法lk(mm)四角部:6 メーカー商品コード2101101036
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする