※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP P5 M10X1.5 +40 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698677 VUSP P5 M10X1.5 +40 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698677

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード76698677 品番VUSP P5 M10X1.5 +40
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び寸法など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)7 溝数3 材質HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 全長(mm)100 規格JIS 等級P5 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 呼び10 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コード1101301078 シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする