※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1
注文コード
76698914
品番
VUSP P3 M8×1 1.5P
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
全長(mm)
90
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
7.09
山数
1
呼び
8
全長L(mm)
90
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
46
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
1103101065
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
食付き(P)
1.5
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった