※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP P4 M12×1.75 1.5P Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698984 VUSP P4 M12×1.75 1.5P Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698984

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード76698984 品番VUSP P4 M12×1.75 1.5P
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び寸法など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 全長(mm)110 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 呼び12 全長L(mm)110 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付1.5P シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コード1103101088 シャンク四角部幅(mm)6.5 シャンク四角部長さ(mm)9 食付き(P)1.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
マシニングセンタでのタップ加工
教育・研究機関

水溶性切削油剤を使用してのタップ加工に最適でした。コーティングが長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする