※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP CH P3 M16×1.5 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699149 VUSP CH P3 M16×1.5 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699149

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×1.5 注文コード76699149 品番VUSP CH P3 M16×1.5
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×1.5 ねじ長さ(mm)14 溝数3 材質HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)14.6 山数1.5 呼び16 全長L(mm)110 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676 寸法lk(mm)四角部:13 油穴径(Φmm)2 メーカー商品コード1201101116
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする