※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.4
呼び寸法
No.4-40UNC
注文コード
76699167
品番
ZEN-B NO.4-40UNC
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.4-40UNC
食付
3P
ねじ長さ(mm)
9
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
仕様
●ひっかかり率:75
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
2.33
山数
40
呼び
No.4
全長L(mm)
46
ねじの種類
UNC(ユニファイ並目ねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
4
シャンク長ls(mm)
25
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.157、MAX:2.385
寸法lk(mm)
四角部:6
シャンク四角部幅(mm)
3.2
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。