※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5/8 呼び寸法5/8-18UNF 全長(mm)95 注文コード76699325 品番ZEN-B 5/8-18UNF
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び・呼び寸法・全長など58種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法5/8-18UNF 食付3P ねじ長さ(mm)14 シャンク径(mm)12.5 溝数3 材質HSS-P 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:止り 全長(mm)95 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)14.6 山数18 呼び5/8 全長L(mm)95 ねじの種類UNC(ユニファイ並目ねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)12.5 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.351、MAX:14.681 寸法lk(mm)四角部:13 シャンク四角部幅(mm)10 突き出しセンタ有無
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする