※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.8
呼び寸法
No.8-32UNC
注文コード
76699377
品番
ZEN-P P3 No.8ー32UNC
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.8-32UNC
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:通り
質量(g)
10
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.47
山数
32
ねじ長さ(mm)
13
呼び
No.8
全長L(mm)
60
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
NX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
31
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.79MB)