※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.10 呼び寸法No.10-24UNC 注文コード76699386 品番ZEN-P P3 10-24UNC
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び・呼び寸法など55種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.10-24UNC 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:82 形状下穴:通り 質量(g)10 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)3.89 山数24 ねじ長さ(mm)13 呼びNo.10 全長L(mm)60 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付4.5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.683、MAX:3.962 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする