※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
呼び寸法
1/4-20UNC
注文コード
76699404
品番
ZEN-P P3 1/4-20UNC
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/4-20UNC
ねじの種類
UNC(ユニファイ並目ねじ)
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
質量(g)
13
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
5.19
山数
20
ねじ長さ(mm)
15
呼び
1/4
全長L(mm)
62
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
NX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.79MB)