※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
5/16
呼び寸法
5/16-24UNF
注文コード
76699438
品番
ZEN-P P4 5/16-24UNF
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5/16-24UNF
ねじの種類
UNF(ユニファイ細目ねじ)
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
質量(g)
18
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.97
山数
24
ねじ長さ(mm)
19
呼び
5/16
全長L(mm)
70
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
NX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
関連資料:
(1.79MB)