※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 呼び寸法7/16-14UNC 注文コード76699465 品番ZEN-P P4 7/16-14UNC
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び・呼び寸法など55種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/16-14UNC 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:87 形状下穴:通り 質量(g)40 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)9.4 山数14 ねじ長さ(mm)26 呼び7/16 全長L(mm)82 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付4.5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする