※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.10 呼び寸法No.10-24UNC 注文コード76699578 品番ZET-B P3 NO.10-24UNC
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び・呼び寸法など64種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.10-24UNC 食付3P ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:82 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)3.89 山数24 呼びNo.10 全長L(mm)60 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)5.5 シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.683、MAX:3.962 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする