※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
呼び
5/8
呼び寸法
5/8-18UNF
注文コード
76699709
品番
ZET-B P3 5/8-18UNF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
5/8-18UNF
食付
3P
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
-
溝数
4
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
14.6
山数
18
呼び
5/8
全長L(mm)
95
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.351、MAX:14.681
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。