※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.10
全長(mm)
-
呼び寸法
No.10-32UNF
注文コード
76699779
品番
ZET-P P3 NO.10-32UNF
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.10-32UNF
食付
5P
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
-
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
4.11
山数
32
呼び
No.10
全長L(mm)
60
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
シャンク長ls(mm)
32
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
-
関連資料:
(1.79MB)