※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 全長(mm)- 呼び寸法7/16-20UNF 注文コード76699858 品番ZET-P P4 7/16-20UNF
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び・全長・呼び寸法など50種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/16-20UNF 食付5P ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)- 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 全長(mm)- 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)9.96 山数20 呼び7/16 全長L(mm)82 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)8.5 シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.729、MAX:10.033 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5 突き出しセンタ有無-
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045985
2020-07-29
用途:
64チタンナット製作(ハンドタップとして使用)
建設業・工事業

チタン合金用と謳うだけのことはある。"6AL-4V"に普通にタップを立てられる。
(難削材用タップでは1個目でタップの山が欠けた。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする