※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/2
全長(mm)
-
呼び寸法
1/2-13UNC
注文コード
76699867
品番
ZET-P 1/2-13UNC
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/2-13UNC
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
-
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P5
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.9
山数
13
呼び
1/2
全長L(mm)
88
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.592、MAX:11.023
寸法lk(mm)
四角部:11
シャンク四角部幅(mm)
8
突き出しセンタ有無
-
関連資料:
(1.79MB)