仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76712083 品番 STT0300D-D1I-PL
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

厚さ(mm)20 ペール(メープル柄) 奥行(mm)145 長さ(mm)300 用途文庫本や小物・植物などの装飾品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする