ケィ・ユーシステム
ケィ・ユーシステムの マット・スノコ
ケィ・ユーシステムの マット
ケィ・ユーシステムの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
B山ゴムマット(縦筋)3.0mm×1m×10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76718925
品番
6300021117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
山型にカットされたゴム板で、滑り止め効果があります。現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます。
厚さ(mm)
3
色
ブラック/グリーン
材質
ゴム
寸法(mm)
3×1000×10000
用途
現場や入口の滑り止め、フロアーマット・通路用マットに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません