※メイン画像

コードレススプレーバキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76718977 品番HDL-SVC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。
布製品を水洗いできます。
水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。
コードレスなので、どこでも楽々です。
傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。

用途布製品の水洗い掃除に。 電源DC5V 2A 本体寸法(mm)約417×130×214 電池リチウムイオン電池 2500mAh 充電時間(時間)約3.5 使用時間(時間)約16分
注意
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする