バルサンダニーノ ダニとりシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24枚) 注文コード76719257 品番H00392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダニが気になる場所においておくだけ!捕獲したダニごと捨てられるダニとりシートです。
ダニが好むフルーツの香りでダニを引き寄せ、シート内部の粘着シートでダニを捕獲します。
殺虫成分は不使用です。
ダニが居つきやすい黒色密集繊維を使用しています。
1枚ずつ個別包装なので、使いたい枚数分ご使用いただけます。
薄型シートなので、カーペットやシーツの下に敷いても邪魔になりません。
つまめる日付シール付きなので、ダニが集まったシートに直接触れらずに捨てられます。
ふとんやベッド、ソファ、カーペット、ベビーカー・チャイルドシート、車のシート使用できます。

有効期間約3ヶ月 シリーズバルサン 寸法(mm)65×2×85H 材質レーヨン・ポリエステル・フルーツ香料・粘着シート 用途ふとんやベッド、ソファ、カーペット、ベビーカー・チャイルドシート、車のシートの下に 利用場所屋内
注意
※シートは甘いにおいがします。お子様やペットがなめたり、口に入れたりしないように充分ご注意ください。
※シートが直接肌に触れないように設置してください。
※本品はダニ・虫の駆除を目的にしたものではありません。
※洗濯、アイロンがけはしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76719239
2024-05-09
用途:
家庭用

ダニ取り助かります。もう少し安価な商品をモノタロウさん作って下さい。害虫防除製品って一般的に高いんですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする