A3ノビ対応写真高画質プリンター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725155 品番SC-PX1V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。

印刷方式MACH方式インクジェット 使用可能用紙サイズ最大A3ノビ 商品タイププリンター 色数10色顔料(同時使用は9色) 解像度5760×1440dpi 印刷速度約44秒(L版写真) 給紙方法背面トレイ、フロント手差し 給紙可能枚数背面120枚(普通紙) 印刷両面:無し 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約22(プリント時) 外形寸法(mm)515×769×420使用時 質量(kg)約12.6 付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式 エコマーク認定認定 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1 エコマーク認定番号19 155 077

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする