エコタンク A3インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725173 品番EW-M973A3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。

印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル) 使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル 商品タイプ複合機 色数6色 インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料 解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi 印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm 給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し 給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm) 印刷両面:標準対応 センサー【スキャナ】CIS方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) 外形寸法(mm)使用時:523×758×430 質量(kg)約11.1 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5) アズワン品番65-0355-57 エコマーク認定番号20 155 015

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする