A3ビジネスインクジェット複合機(FAX)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725295 品番PX-M7110F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3〜A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50〜9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能 給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件 電源(V)AC100〜240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約39 TEC値0.2kWh 外形寸法(mm)使用時:613×866×571 質量(kg)約46.4 耐久性60万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac エコマーク認定番号17 155 056

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76725295
2024-01-29
用途:
管理作業
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

A3がトレイに入るのが便利
印刷もキレイで助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする