A4ビジネスインクジェット複合機(FAX)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725338 品番EW-M530F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50〜9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット 給紙可能枚数150枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件 電源(V)AC100〜240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約12 TEC値0.15kWh 外形寸法(mm)使用時:417×503×255 質量(kg)約6.5 耐久性5万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) アズワン品番65-0355-54 エコマーク認定番号20 155 010

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76725338
2023-04-14
用途:
材料の発注。資料作成。元請け業者様からの連絡
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカー直送なので、発送案内があったその日のうちに到着。設置やWiFiの設定、PCとの接続も問題なくおこなえました。
精密機器なので梱包がしっかりしているのは良いのですが、開梱に関して取説がもう少し丁寧に説明されているとありがたかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする