ドットインパクトプリンター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725365 品番VP-F4400N
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。

印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする