4F220-08-E2S-DC24V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2〜) CKD 76728084

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 注文コード76728084 品番4F220-08-E2S-DC24V
参考基準価格(税別)¥22,790 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧など3918種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp1/4 電圧(V)DC24 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする