画像準備中

【レンタル】静電気試験器 検査成績書付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)15 アズワン品番64-9717-25-72 注文コード76741553 品番ESS-S3011A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥169,100 販売価格(税込) ¥184,150
販売価格(税別)
167,409
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

検査成績書付となります。試験の開始から終了までをトータルサポートするスマートESD人体や物体などに帯電したエネルギーが、電子機器へ放電した際の耐性を評価するEMC試験器です。AC/DCで駆動するあらゆる電子機器の誤動作や機能低下などの性能評価にお使いいただけます。複雑な試験をかんたんにできるプログラムタイプの試験器です。出力電圧は最大30kV、IEC 61000-4-2/ISO 10605規格に準拠した試験がおこなえます。

出力電圧0.20kV〜30.0kV 出力極性正/負 周辺装置I/FPC通信用光コネクタ(シリアルインターフェース) 電源(V)AC100〜240 抵抗(MΩ)【本体充電】10(放電ガン側43との組合せで53)※CRユニットの組み合わせにより定数が異なります コネクタ【AUX】D-SUB15ピン メスコネクタ(パトライト、除電プローブの接続、外部インターロック入力、外部トリガ入力端子) 質量(kg)本体/約7.0(ガンホルダー除く)、ガンホルダー含む場合/約7.5、放電ガン/約1.3(ケーブル含む/コネクタ除く) 付属品静電ガン GT-30RA 仕様【印加回数】1〜60000回/1回ステップ/連続、【試験モード】IEC規格/マニュアル/シーケンス アズワン品番64-9717-25-72 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする