【レンタル】卓上冷却遠心機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76742497 品番 S300TR
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥49,767
販売価格(税別)
45,243

遠心スタート後、約2秒※で異常振動を判断し、インバランスをお知らせします。遠心終了時はLCDディスプレイが点滅しますので、離れていても遠心終了が分かります。電動ドアロック機能により、ドアを軽くおさえるだけでモータが動き、自動でドアがロックされます。

最高回転数(min-1[r.p.m])4000(使用するバケット、チューブ等により変動) 最大遠心力(xg)2610(使用するバケット/チューブ等により変動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×64×33(ドア開時66) 質量(kg)39 電源(V)AC100±10%以内(50/60Hz)10A以上 定格電圧(V)100 定格電流(A)5.1 使用環境温度/10〜35℃、湿度/30〜85%、気圧/70〜106kPa(700〜1,060mbar) 速度設定200〜4000、10rpmステップ 遠心力(xg)10〜2610(10ステップ) 温度設定範囲(℃)-10〜40(1℃ステップ) 付属品スイングローターRS-240A、 バケット0534930 (5〜10mL採血管/15mLガラス管×16) アズワン品番63-9308-51-60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B3X00003000046 医薬品医療機器等法一般医療機器 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする