【レンタル】インピーダンスメーター 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)15 注文コード76744256 品番BT4560(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

校正証明書付となります。低周波AC-IR※1測定で電池の反応抵抗を測定▼※1 1Hz以下の低周波で内部インピーダンスを測定することでバッテリセルの品質を確保低インピーダンスバッテリも確実※2に測定▼※2 S/N比を改善し3mΩレンジで測定電流1.5A接触抵抗や配線抵抗の影響を受けにくい回路構成で安定した測定を実現6桁半のDMM相当の電圧測定機能(±0.0035%rdg.)
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

ケーブル長(m)1.5 入力電圧(V)最大5 測定項目インピーダンス、電圧、温度 基本確度|Z|:±0.4%rdg.、θ:±0.1°、V/±0.0035%rdg.±5dgt.、温度:±0.5℃(10.0〜40.0℃にて) 機能コンパレータ、セルフキャリブレーション、サンプルディレイ、アベレージ、コンタクトチェック、測定電流異常、その他 インターフェイスRS-232C/USB(仮想COMポート) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)80VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×293 付属品電源コード×1、取扱説明書×1、ゼロアジャストボード×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、CD-R(通信取扱説明、PCアプリケーションソフトウェア、USBドライバ)×1、クリップ形プローブL2002 質量(kg)約3.7 仕様【インピーダンス測定】測定パラメータ/R、X、Z、θ・測定周波数:0.1Hz〜1050Hz・測定レンジ:3.0000mΩ、10.0000mΩ、100.000mΩ・測定電流:3mΩ レンジ/1.5Arms、10mΩ レンジ/500mArms、100mΩ レンジ/50mArms、【電圧測定】測定レンジ:5.00000V(単レンジ)・測定時間:0.1s(Fast)〜1.0 s(Slow)、【温度測定】測定レンジ:-10.0℃〜60.0℃・測定時間:2.3s アズワン品番64-9717-30-72 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする