棚付き デザインデスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブライトブラウン(木目調) 注文コード76752629 品番MRSD-8550(BBR/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納棚と有孔ボード付きのシンプルなデザインデスク。縦の空間を有効活用し、コンパクトさを実現。ラダー(はしご)のようなデザインが部屋を圧迫させず、スッキリとしたフォルムでインテリアとして馴染む。
マグネットが使える有孔ボード付きでデスク周りをスッキリ。背面クロスバーでしっかりした安定感。汚れてもお手入れしやすい塩化ビニル樹脂加工。

ブライトブラウン(木目調) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)855×515×1585 質量(kg)16 用途勉強机、ワークデスク、書斎机として 材質天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装) 幅(mm)855 高さ(mm)1585 奥行(mm)515 耐荷重(kg)棚板5、天板30、全体35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5×51.5×158.5 組立時間約30-40分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする