カードリーダー USB2.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76757127 品番 MR-K304WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB2.0カードリーダーです。

対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeU)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ ケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず) コネクタ形状USB2.0 Standard-A スロット数(個)3 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 保証期間1年間 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15 動作温湿度範囲5〜40℃/30〜80%(結露なきこと) インターフェースUSB2.0/USB1.1 データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
コンパクトフラッシュの読み込み
製造業

コンパクトフラッシュの読み込みのために購入。ケーブル一体型で本体がコンパクトで良いが、ケーブルが少し短すぎるため☆4としました。使用感は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする