エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757538
品番
P-05PLFY2SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、なめらかな質感で誰の手にも馴染むシンプルな形とカラーを採用した手帳型マルチカバー。
色
ブラック
材質
本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
セット内容
ケース本体×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約70〜80×12×150〜170