TIME
TIMEの 厚さ測定
TIMEの 膜厚計
TIMEの 膜厚計その他関連用品
磁気・渦電流膜厚計プローブF1/90
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76763016
品番
プローブF1/90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
測定方式
磁気誘導
分解能
0.1um
測定範囲(μm)
0-1250
測定誤差
±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1〜3)H%+1]um(2点校正)