画像準備中

ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-609L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76764739 品番JPBJ-609L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

JPBJ-609Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル溶存酸素計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステム、ゼロ酸素、フルスケールキャリブレーション、自動大気圧補正、複数の読み取り方法、データ管理機能をサポートしています。同時に、大幅に拡張されたリチウムバッテリーを搭載しています。機器の使用時間は、ユーザーが現場で使用するのに便利です。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動/手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。

仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-50.0)度C、大気圧:自動(50.0-110.0)Kpa、塩分補正:手動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg 質量(g)500 電源Li-on(DC3.8V) 精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.1度C 範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-600.0% | 温度 0.0-130.0度C 分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C 校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション 出力インタフェースMiniUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする